ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 食事関連
ERECTA(エレクター)の 食器 介護用
ERECTA(エレクター)の 介護スプーン・フォーク
氷用万能スクープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25462588
品番
2882
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
PC(ポリカーボネート)
色
クリア
型式
2882
容量(L)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×130×65
仕様
氷用
アズワン品番
6-513-01