サージカルタオル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 種別ネイビー 注文コード25465293 品番STW-B
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

何度も減菌して使える!洗濯・滅菌を繰り返しても、風合いが変わらない!生地が厚くてしっかりしている!
洗濯・滅菌を繰り返しても薄くなりにくく風合いが変わらない丈夫なタオルです。
摩擦等による繊維の脱落や毛羽立ちの発生を低く抑えました。
コットン100%の優しい肌触りと水分の吸収性に優れています。
色落ち防止加工を施していますので、色落ちがしにくいです。

ネイビー 種別ネイビー 混率(%)綿100 寸法(幅W×長さL)(mm)500×600 アズワン品番7-3055-01 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可/オートクレーブ可(135℃・20分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする