ゼットワンeco ファインリキッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25471584 品番88092
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

経済的でコンパクトです。洗浄力・除菌力・防錆力に優れています。
希釈水の温度による洗浄力の減弱が少なく、タンパク質・脂肪分に高い洗浄効果が得られます。
特殊ブレンド成分によりあらゆる金属にも対応します。
金属イオン封鎖剤により、高い防錆効果が得られます。
アルカリ性希釈用(200倍)計量カップ付き。

効果除菌 用途浸漬洗浄・超音波洗浄 仕様【濃縮液】500mL(200倍希釈により洗浄液100L分) 主成分植物由来原材料のアルカリ性界面活性剤、防錆剤配合・無機ビルダー(ケイ酸塩、炭酸塩)・有機ビルダー(カルボン酸、他)・アニオン界面活性剤・ノニオン界面活性剤 アズワン品番61-7365-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする