曜日別特売
1304 外挿入バイトブロック ストリームガード キュアケア 25490588

1304 外挿入バイトブロック ストリームガード キュアケア 25490588
1304 外挿入バイトブロック ストリームガード キュアケア 25490588

外挿入バイトブロック ストリームガード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(20個)サイズLアズワン品番8-1110-04注文コード25490588品番1304
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥11,528
販売価格(税別)
10,480

気管内チューブとの固定をより確実にするためのセーフティーフック付きです。通常の気管内チューブに対応します(スパイラルチューブには適しておりません)。

サイズL寸法(mm)22×62材質PP(ポリプロピレン)対応カフ上部吸引ライン付気管内チューブに対応形状オーバル断面タイプ長円形断面適合チューブ内径(Φmm)【カフ上部吸引ライン付気管内】8~9種別オーバルLアズワン品番8-1110-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする