食事用テーブル 継ぎ足タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1000×660・700・740 注文コード25498297 品番T2-A
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

食事される方同士が正面に向き合うことなく、リラックスして食事ができる着座位置です。テーブルは3段階に高さ調整ができます。継ぎ足がテーブル天板の裏面に固定できますので、テーブルとセットで保管できます。テーブルの表面も裏面も清掃がしやすい材質です。介助者の手が届きやすいユニークな形状です。

材質天板/メラミン化粧合板、脚/スチール(PVCシート貼り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1000×660・700・740 均等耐荷重(kg)150 アズワン品番7-3435-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする