内視鏡保管庫 ファイバーホルダー高さ可変型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様8本用 注文コード25507284 品番EC-08
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥438,900
販売価格(税別)
399,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ファイバーホルダーの取付け高さが変更できます。
保管する内視鏡の長さにより、ホルダーの高さを変えることができます。
生検鉗子などがかけられるフックが左右1ヶ所ずつ付いています。
扉の内側には便利な小物ケースが付いています。
鍵付きですので安全に保管できます。

種別8本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×2000 材質ステンレス(SUS430)・内視鏡ホルダー/PMMA(アクリル樹脂)、緩衝マット/発泡PP(ポリプロピレン) 庫内寸法(mm)960×360×1880 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)275×70×50 有効高さ(mm)【ファイバーホルダー取付】750〜1690(50ピッチ) 質量(kg)75 仕様8本用 アズワン品番7-4518-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする