タニタ
タニタの その他測定用品
タニタの タイマー・ストップウォッチ・時計
タニタの タイマー
デジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25517933
品番
TD376NWH
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。
色
ホワイト
最大設定時間
99分59秒
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
仕様
ストラップ穴付き、マグネット付き
材質
ABS、PET
寸法(mm)
幅72×高さ66×奥行16
測定範囲
1秒〜99分59秒
材質(本体)
ABS、PET
質量(g)
約48(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示形式
デジタル
単位
1秒
設定時間
最大99分59秒/最小1秒
保証期間
1年
設置方法
マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅72×高さ66×奥行16
防水保護等級
IPX7
音量(dB)
70以上
カウントダウン機能
○
注意
※海外への転売は行わないで下さい。