- ラッシングベルト アズワン 25524897

- ラッシングベルト アズワン 25524897
- ラッシングベルト アズワン 25524897
- ラッシングベルト アズワン 25524897

ラッシングベルト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
25524897
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,443
販売価格(税別)
¥3,130

ラチェットバックル式なので、小さな力で大きな荷締めが簡単・スピーディに行えます。

端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
7
破断荷重(kg)
2000
アズワン品番
3-7246-03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25524958
2024-03-21
用途: 荷物の固定
建設業・工事業

安くて使い勝手はなかなか良いです。何度か使用しないとわからないので耐久性が高ければ文句なしです。

対象商品 : 25524879
2022-03-16
用途: 荷物の固定
有限会社 菅原建材輸送 様(運輸・通信業)

使いやすくてとてもいいです。リピート買いしています。

対象商品 : 25524888
2021-03-12
用途: 配送用の道具として
合同会社lifingsupport 様(運輸・通信業)

思っていたものと違ってベルト幅が狭く残念でしたが予備として常備してます。

対象商品 : 25524879
2020-01-20
用途: 荷止め

品物は、まあまあ満足です。モノタロウさんの対応にはとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする