SDプロテクトMarkU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25537244 品番SD-F125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SDカッターの作業性を極めた逸品
直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ
20%アップの長寿命で※1ハイクオリティを実現
・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続
・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止
・ダイヤ層(8mm)により寿命向上

適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)2.2 用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 チップ幅(mm)8.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25537244 SD-F125 36959806 SD-F5 SDプロテクトマークU (乾式用) 三京ダイヤモンド工業 SDプロテクトマークU (乾式用) 三京ダイヤモンド工業 1枚 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする