SDプロテクトMarkU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25537253 品番SD-F8
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SDカッターの作業性を極めた逸品
直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ
20%アップの長寿命で※1ハイクオリティを実現
・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続
・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止
・ダイヤ層(8mm)により寿命向上

適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC 外径(Φmm)204 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.4 用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 チップ幅(mm)8.0 付属リング(mm)20/22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする