Rカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25537445 品番SE-V5
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

画期的R切り可能なダイヤモンドカッター
インターロッキング・ブロック等のR加工に最適
曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。
コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。

適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロック 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.0 刃厚(mm)4.0 用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断 チップ幅(mm)6.0 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※平面研削には使用しないで下さい。面取り作業を行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする