三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ジャパン玄人DX コンクリート用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25538084
品番
SR-C18
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途
舗装道路の切断
コンクリート用
適合材
コンクリート用
外径(Φmm)
472
穴径(Φmm)
27.0
刃厚(mm)
3.2
タイプ
湿式
チップ幅(mm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応