日本サン石油
日本サン石油の 工業用潤滑油
日本サン石油の 油圧作動油
SUNTAC WR 32
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
25542774
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れ、油漏れ防止性能を加えたプレミアム油圧作動油。粘ちょう作用により、配管接合部からの油漏れを防止。通常、粘度を上げて油漏れを制御している場合は選定油の低粘度化が可能となり、省エネに貢献。
モノタロウではこんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥
7,798
¥
8,578
税込
粘度
32
用途
各種機器の油圧作動
色
L1.0
使用温度範囲(℃)
-35(流動点)
容量(L)
20
引火点(℃)
178
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
100
密度(g/cm
3
at15℃)
0.889
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません