日本サン石油
日本サン石油の 工業用潤滑油
日本サン石油の 油圧作動油
SUNTAC WR 32
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
注文コード
25542783
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れ、油漏れ防止性能を加えたプレミアム油圧作動油。粘ちょう作用により、配管接合部からの油漏れを防止。通常、粘度を上げて油漏れを制御している場合は選定油の低粘度化が可能となり、省エネに貢献。
用途
各種機器の油圧作動
容量(L)
200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。