日本サン石油
日本サン石油の 工業用潤滑油
日本サン石油の 油圧作動油
SUNVIS 832
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
25542853
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性、酸化安定性に優れた油圧作動油。
モノタロウではこんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥
7,798
¥
8,578
税込
用途
耐摩耗性油圧作動、軸受、中荷重ギアー、各種エアーコンプレッサー
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません