Finoa (フィノア)
PRO180-CドクターM-C(ひざ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
25562855
品番
24233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
サイズ
L
仕様
ハードサポート
色
ブラック
適合部位
ひざ用
左右区別
左右兼用
ひざ周り(cm)
38~43