曜日別特売
CF-T2324WH 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 25608460

 

CF-T2324WH 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 25608460
CF-T2324WH 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 25608460
CF-T2324WH 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 25608460
CF-T2324WH 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 25608460
CF-T2324WH 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 25608460
CF-T2324WH 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 25608460
CF-T2324WH 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 25608460
CF-T2324WH 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 25608460
CF-T2324WH 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 25608460
CF-T2324WH 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 25608460

節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25608460品番CF-T2324WH
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

DCモーターによる風速アップと上下左右360°の立体的な首振りに加え、新発想の空調アシストモードで、すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることが出来る「3DスイングDCサーキュレーター」。
節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。
また、工具不要でガードの分解と丸洗いができるので簡単にお手入れが可能です。

用途
空気循環・換気
付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約2ホワイト消費電力(W)24モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能空調アシストモード、節電センサー、メモリー機能、お手入れかんたんガード分解電源(AC V)100 50/60Hz適合床面積32畳(目安)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.5×25×36風量調整10段階首振り左右60°(自動)上下3Dスイング360°(自動)1時間あたりの電気代目安(円)約0.75切タイマー1~9時間(1時間単位)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする