DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の ハンドル周り
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ハンドルグリップ
GRIPPYGRIP D-DELTA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
25620438
品番
97479
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
エルゴノミクス(人間工学)に基づいた近未来的デルタ形状は、NEOスーパースポーツ系にベストマッチ。
全長(mm)
125
色
オックスブラッドレッド
適合
●Φ22.2ハンドル用
サイズ
●全長:125mm
タイプ
エンド貫通タイプ
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。