モノタロウの ブレーキ/足廻り関連工具
モノタロウの 車用ロックナットレンチ
丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
25620834
品番
-
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。
用途
モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用として
セット内容
丸ナット用ピン8/6/10mm各2本
材質
クロムバナジウム鋼(CRV-6150)
外形寸法(mm)
8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6
表面処理
ニッケルメッキ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった