液晶モニタ 27インチ アイケアモニター フルHD IPS USB-C 65W PD VA27DCP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25652368 品番VA27DCP
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

27インチフルHD(1920×1080)LEDバックライトディスプレイ、IPS178°ワイドビューアングルパネル付き
Adaptive-Sync / FreeSyncテクノロジーによる最大75Hzのリフレッシュレートにより、トレースを排除し、鮮明でクリアなビデオ再生を保証します
USB-Cポートは、1本のケーブルでDisplayPort信号と65Wの電力供給をサポートします
デスクトップスペースを節約するために壁に取り付け可能なVESA
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
ASUS VA27DCP Eye Care液晶ディスプレイは、27インチフルHD (1920 x 1080)解像度、広視野角178°のIPSパネルを搭載しており、シャープで細部まで富んだ、臨場感あふれる映像を提供します。
USB-Cポートは、USB-Cケーブル1本でDisplayPort信号での映像伝送と、65Wの電力供給に対応しています。
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM技術を採用しており、画面のカクつきやチラつきをなくし、シームレスでスムーズなゲームプレイを実現します。
また、TUV Rheinland認定のフリッカーフリー技術、ブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を実現します。
広視野角のIPSパネルにより、垂直面、水平面いずれにおいても178°の視野角を確保、どの角度からでも一貫性のある正確な色で高品質の映像を楽しむことができます。
フレームレス設計により、つなぎ目がほとんど目立たないシームレスなマルチディスプレイ環境を実現。圧倒的な没入感を演出します。
接続できるデバイスの種類が豊富なUSB-C接続対応。統合されたUSB-Cポートは、データ転送、DisplayPortに加え、65Wの電力供給にも対応しています。(DP altモード搭載のUSB-Cデバイスが必要です。)
USB-C経由で、USBポートに接続されたあらゆる周辺機器と接続することができます。
Adaptive Sync/FreeSyncTMテクノロジーは、ストレスになる遅延やモーションブラーを軽減することで、画面に表示される情報により早くリアクションがとれるため、滑らかでスムーズなゲームプレイをお楽しみいただけます。
(Adaptive-Sync/FreeSyncTM は48Hz〜75Hzのリフレッシュレートで機能します)
本製品にはゲーム用に特化した便利な機能として、GamePlus機能を搭載しています。たとえば、GamePlus機能のAimpointモードでは、画面上に照準を表示することができ、FPSゲームなどをより有利に楽しむことができます。
また、タイマーモードでは画面上にカウントダウンタイマーを表示でき、RTSゲームなどで経過時間を画面で知ることができます。
そのほか、画面のリフレッシュレートを表示できるFPSカウンターモードなど、便利なモードを備えています。本機能はプロゲーマーの意見を元に共同開発され、ゲーマーの皆さんの練習とスキルアップを図るものです。
独自テクノロジーを取り入れることで品質を向上し、鮮やかな本物のビジュアル体験を提供できるようになりました。
Splendidビデオインテリジェンステクノロジーを採用しており、明るさ、コントラスト、シャープネスを強化してビデオや画像を最適化します。
Splendidは従来の「風景」「標準」「シアター」「sRGB」「夜景」に加え、新たに「読書」「暗室」の2つのモードを搭載しています。
また、「ブルーライト軽減」「フリッカーフリー」技術により、長時間の使用による目の負担を軽減しています。
ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。液晶ディスプレイの使用で目が疲れやすいと感じている方などに最適な機能です。
OSDメニューから簡単にアクセスでき、直感的かつ柔軟にシームレスに調整(0〜Max)することが可能です。ASUSのブルーライト軽減機能は、ドイツの第三者調査機関であるTUV Rheinlandの認証を取得しており、安心して使用できます。
液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラつき)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。
本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。また、ASUSのフリッカーフリー技術はTUV Rheinlandの認証を取得しており、その効果が証明されています。

付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証カード 仕様VESA壁掛け:100×100mm、ケンジントンロック:はい、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):597.89×336.31 mm、ピクセルピッチ:0.3114mm、表示色:16.7M その他グリーンパッケージの実装 質量(kg)スタンド付き正味重量:5.2、スタンドなしの正味重量:5 規格2K/FHD(Full-HD) 電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下 電圧(V)(50/60Hz)100〜240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:612×432×215、スタンドなしの寸法:612×365×53.9 角度調整範囲チルト:+23°〜-5° コントラスト比1000:1(typ.)(標準)、100000000:1(ASCRon)(ASUSスマート(ASCR)) ディスプレイパネルサイズ(インチ):27、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):597.89×336.31 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178° / 178°、ピクセルピッチ:0.3114mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):75Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 表示機能トレースフリー技術:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、ゲームビジュアル:搭載、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:フリーシンク、低ブルーライト:搭載、アイケア+テクノロジー:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角178° / 178° 応答速度5ミリ秒(GTG) 入力端子HDMI v1.4×1、USB-C×1(USB-C 給電 65W)、3.5mmステレオミニジャック スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 各種認証テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライト バックライトLED アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:30〜85 KHz (H) / 48〜75 Hz (V)、USB-C:30〜85 KHz (H) / 48〜75 Hz (V) I/OポートUSB-C×1、HDMI(v1.4)×1、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電源供給:65W モニターサイズ27型ワイド パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード:YES フリッカーフリー軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz)最大75 輝度(cd/m2)250 角度調節
注意
※不具合時のサポートはメーカーコールセンターのサポートになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする