曜日別特売

ショートバー(SBタイプ)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)極数8P注文コード25657356品番SB8A-8
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
極数8P寸法A(mm)62.5端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20寸法t(mm)0.6寸法D1(mm)21寸法D2(mm)16.7寸法W(mm)6.5寸法M(mm)3.7寸法D3(mm)4材質(端子)C2680R/Niメッキ結線方法Y型圧着端子用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87053267
2016-12-06
用途: 客先納入機器など梱包材として使用・・静電気防止対作品として
パーティクルサービスジャパン

静電気防止対策品・・梱包材居=エアーキャップとして常備、大変重宝に使用してます。

対象商品 : 87053242
2020-05-20
用途: 組端子台への組み込み
運輸・通信業

モノタロウの端子台へ組み込みのため購入。削らないと端子台にハマりません。コレは端子台の寸が規格外なのか、ショートバーの寸にバラつきがあるのか分かりませんが、前者かなぁと思います。似たようなレビューもありますので、確認改善して貰いたくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする