レンジ台 ゴミ箱上ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25681120 品番 FKC-0009
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

上がデッドスペースになりがちなゴミ箱、ストッカー、バスケットなどの収納にピッタリなラック。
天板は電子レンジなどキッチン家電の設置場所に最適で、逆に何も置かず作業スペースとしても使えます。
中央の棚はフルスライド式となっており、炊飯器やポットなどの収納をすれば出し入れもラクラク。
ゴミ箱を2台並べられるスペースがあり、ゴミの分別にも便利です。

仕様
背面化粧あり
、合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ1.8m)
材質
[天板・スライド棚・スライド前板]合成樹脂化粧合板(PVC)
、[その他]プリント紙化粧合板
ホワイト 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×40×95 組立時間20分(目安)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする