マクサー電機
マクサー電機の 電球
マクサー電機の 白熱電球
マクサー電機の ミニクリプトン電球
【白熱電球】長寿命ミニクリプトン電球 60W形 1個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25682066
品番
PS35-L54WC1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g)
11
消費電力(W)
54
定格電圧(V)
100
口金
E17
直径×長さL(Φmm×mm)
3.5×6.8
電球形状
ミニクリプトン電球
光色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
クリプトン/白熱電球