バックレストキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25688890 品番38522
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ツールバッグサポートとしても使えるタンデムライダー用バックレスト。
体格に合わせてパッド位置を上下2ポジション調整可能(上下25mm変更可能)。
別売のヘンリービギンズ ツールバッグ(品番:98771/98773)をパッド背面に装着可能。
車載工具など収納することで、ツーリング先でのトラブルにも対処。
グラブバーキャリア(品番:39583)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)の同時装着が可能。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
ツールバッグ使用時の最大積載重量:2kg(バッグ込みの重量)

適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A] 適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
注意
※ バックパッドは簡易防水性を持たせていますが、激しい降雨時等に使用した場合、内部への水の浸入が発生する場合があります。
※ ツールバッグ装着部分は、ツールバッグと車体やバックレストとの接触により傷などのダメージが発生します。別売のプロテクションシールなどで保護して使用することをおすすめします。
※ 溝ゴム取り付けの際は別途ゴム/金属用接着剤(コニシG17等(市販品))を使用してください。
※ カワサキ純正アクセサリーの「グラブバー」、「リアキャリア」と同時装着はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする