ブレーキパッド(KPタイプ)

(16件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 適合メーカースバル 適合車種TV1/2 TT1/2 サンバー 注文コード25690116 品番KP-361133
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,344
販売価格(税別)
3,040
この商品は適合メーカー・適合車種など26種類から選べます 他の種類を見る

適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!

用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド 仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備 適合車種TV1/2 TT1/2 サンバー 純正品番26296TC090 適合メーカースバル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25690177
2025-08-17
用途:
中古車のリフレッシュ整備
その他業種

シムがしっかりと貼り付けてある仕様で鳴きに対しての効果が他社の純正置き換え品と差別化できます。
パッドグリースも付いているのにこの価格はすごいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25690046
2025-06-07
用途:
消耗品の交換として

ディクセル社のパッドはシム付きなので、交換した時にスッキリします。価格も安価なのでオススメです。

2025-08-15
用途:
車の定期交換用
その他業種

車の定期交換用EKスポーツに使用、耐久性調査します。

対象商品:
25690150
2024-11-12
用途:
ブレーキパッドの交換
その他業種

ローターは既設品をそのままでブレーキパッドだけ交換してみました。交換後、気になるようなブレーキ鳴きは出ていませんし、ブレーキの効き具合も強過ぎず弱過ぎずちょうど良い感じで、この商品にして良かったと感じました。

2025-01-15
用途:
ブレーキパッド交換
運輸・通信業

ホンダライフのフロントブレーキパッドをディクセルにしました。
純正パッドは効きが悪くこちらのパッドに交換したところ改善がみられました。
またシムやグリスも付属されているのにお値段も手頃なのがいい。

2024-12-01
用途:
ブレーキパッド交換
タケダ食材 様

グリスも付いていて便利でした。装着後もブレーキの効きも良くいい商品でした。

対象商品:
25690028
2024-04-16
用途:
JF1型のN‐BOX+ カスタム ノンターボのブレーキパッドの交換
サービス業

DIXCELのパッドはイメージ写真ではなく品番ごとの写真で形状が確認出来て注文時の適合が安心で、もっと上級グレードのパッドでなくてもブレーキダストが少ないこともあって選択しました。パッド摩耗を知らせるセンサー(板スプリング)が純正より少し材質が違うようでしたが、当該車種のものは内側にセンサー付きパッドを取り付けますが、雨などによるブレーキローターの錆びなどで外側パッドが先に摩耗するのであまり意味がないため気にはなりませんでした。シムも少しパッドのベース部分より小さめですが多層構造でよく密着していて、パッドベースとシムの間にはシムグリスは使いませんでした。キャリパーやピストンとの接触部分だけにシムグリスを使用しましたのでシムグリスはいっぱい余りました。試運転でも制動力も市街地走行には十分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
25690229
2024-07-09
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

シムとグリスがセットになっているのに低価格なのが良い制動力も良くとても良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする