ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合メーカースズキ・マツダ・日産 適合車種MJ21S HF21S MG22S HE21S MH21S等 注文コード25691060 品番KS 71082-4027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は適合メーカー・主な適合純正品番・適合車種56種類から選べます 他の種類を見る

同時交換で”新車並み”の効きが復活

用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的 仕様部分防錆処理済み、グリース付属 セット内容パッド4枚、ローター2枚 適合車種MJ21S HF21S MG22S HE21S MH21S等 適合メーカースズキ・マツダ・日産
注意
※パッドの純正品番はKPタイプをご覧ください
※ローターの純正品番はKDタイプをご覧ください
※鳴き止めシム標準装備

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25691060 KS 71082-4027 25691087 KS71082-4027 ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル) ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル) 1セット 7,680 税込8,448 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25691148
2025-05-06
用途:
ブレーキ整備
その他業種

新品になって気分も一転。購入してよかったです。また機会があれば違う部品も購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25690789
2025-05-07
用途:
車の定期メンテナンス
サービス業

商品、梱包、問題なく迅速に届き、取り付け後も問題ありません。街乗りなら十分な性能。

2025-03-19
用途:
車の整備

ブレーキローターの摩耗のための購入です。
安価で購入でき良かったです

2024-12-11
用途:
ブレーキメンテ
建設業・工事業

L150SムーヴカスタムXに使用。
ブレーキをオーバーホールしたので、同時にローターとパッドも新品に交換。
セット販売されているのがありがたいです。

対象商品:
25691087
2024-09-20
用途:
パッドとローター同時交換
自動車・二輪車・自転車関連業

11年目の車検整備で購入させていただきました。これはセットでお買い得です。ローター研磨をお願いした場合、1枚3000円くらいかかり、パッドだけでも1セット5千円くらいかかりますので、かなりお得だと思います。あとシムもついてますので、とても親切だなと思いました。

対象商品:
25691087
2024-08-02
用途:
軽自動車のメンテナンス

純正ローターに社外品のパッドの組み合わせで、段付きの摩耗をしていたので交換。セット交換なので、ローターへのパッドの当りも均一で問題なしです。

対象商品:
25691130
2024-05-12
用途:
自家用車のメンテナンス
サービス業

ローターの非接触部が塗装済みでサビの心配がいらないようです、パットは交換目印爪がありませんし、シムも付属無く、純正シムを入れられませんでした。

対象商品:
25691236
2024-08-02
用途:
デスクロ−タ−、パッドの交換作業

問題なく交換できました。
ただしパッド接触面のチェックは十分に確認を

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする