ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)

(14件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合メーカーダイハツ・スバル・トヨタ 主な適合純正品番F.パッド:純正品番号:04465-B2090(KPタイプ)、F.ディスクローター純正品番号:43512-B2112(KDタイプ) 適合車種L675S L175S LA100S L575S L375 A700A等 注文コード25691218 品番KS81090-8039
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000
この商品は適合メーカー・主な適合純正品番・適合車種56種類から選べます 他の種類を見る

同時交換で”新車並み”の効きが復活

用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的 仕様部分防錆処理済み、グリース付属 主な適合純正品番F.パッド:純正品番号:04465-B2090(KPタイプ)、F.ディスクローター純正品番号:43512-B2112(KDタイプ) セット内容パッド4枚、ローター2枚 適合車種L675S L175S LA100S L575S L375 A700A等 適合メーカーダイハツ・スバル・トヨタ
注意
※パッドの純正品番はKPタイプをご覧ください
※ローターの純正品番はKDタイプをご覧ください
※鳴き止めシム標準装備

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25691148
2025-05-06
用途:
ブレーキ整備
その他業種

新品になって気分も一転。購入してよかったです。また機会があれば違う部品も購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25690789
2025-05-07
用途:
車の定期メンテナンス
サービス業

商品、梱包、問題なく迅速に届き、取り付け後も問題ありません。街乗りなら十分な性能。

2025-03-19
用途:
車の整備

ブレーキローターの摩耗のための購入です。
安価で購入でき良かったです

2024-12-11
用途:
ブレーキメンテ
建設業・工事業

L150SムーヴカスタムXに使用。
ブレーキをオーバーホールしたので、同時にローターとパッドも新品に交換。
セット販売されているのがありがたいです。

対象商品:
25691087
2024-09-20
用途:
パッドとローター同時交換
自動車・二輪車・自転車関連業

11年目の車検整備で購入させていただきました。これはセットでお買い得です。ローター研磨をお願いした場合、1枚3000円くらいかかり、パッドだけでも1セット5千円くらいかかりますので、かなりお得だと思います。あとシムもついてますので、とても親切だなと思いました。

対象商品:
25691087
2024-08-02
用途:
軽自動車のメンテナンス

純正ローターに社外品のパッドの組み合わせで、段付きの摩耗をしていたので交換。セット交換なので、ローターへのパッドの当りも均一で問題なしです。

対象商品:
25691130
2024-05-12
用途:
自家用車のメンテナンス
サービス業

ローターの非接触部が塗装済みでサビの心配がいらないようです、パットは交換目印爪がありませんし、シムも付属無く、純正シムを入れられませんでした。

対象商品:
25691236
2024-08-02
用途:
デスクロ−タ−、パッドの交換作業

問題なく交換できました。
ただしパッド接触面のチェックは十分に確認を

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする