マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温度計
デュアル表示温度モジュール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696728
品番
MT-145
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2点の温度を同時測定可能な組込用温度モジュールです。
測定範囲(℃)
0〜90
精度(℃)
±1(0〜40℃)
用途
温度モニター用
質量(g)
約40(電池含む)
電源
CR2032(3V)×1(お試し電池付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×34×16.2
分解能(℃)
0.1
機能
温度計
使用温湿度範囲
0〜40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲
0〜60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
電池寿命
約1年
検知方式
サーミスタ
センサーコード長(m)
約1.5
温度表示方式
デジタル
測定周期
3秒/回