SunXtender
SunXtenderの バッテリー関連
SunXtenderの バッテリー本体
SunXtenderの マリン/船舶用バッテリー
太陽光・風力発電システム用ディープサイクルバッテリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格容量
(4時間)28Ah、(24時間)34Ah、(120時間)38Ah
注文コード
25707467
品番
PVX-340T
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
定格容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
25℃で一ヶ月当たり約1%の非常に小さい自己放電率
-40℃〜71℃の広い仕様温度範囲で寒冷地にも対応
システムコンポーネントとしてULにリスト化
液漏れが無く置き方を選ばない
深放電でも長寿命
長さ(mm)
196
幅(mm)
132
質量(kg)
11.4
電圧
12
全高(mm)
175
定格容量
(4時間)28Ah、(24時間)34Ah、(120時間)38Ah
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません