TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 鉄フライパン/中華鍋
TKGブルーテンパー ハンマーフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-0059-0201
TKG品番(2017)
6-0004-0105
注文コード
25707956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・TKG品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ブルーテンパー材は、黒皮材の凹凸と表面の皮膜を落とし焼き付けて酸化皮膜を作り、表面に細かな凹凸があるので油のなじみが良く錆びにくく丈夫です。油なじみがよく丈夫で錆びにも強いブルーテンパー材!
質量(kg)
0.32
板厚(mm)
1.2
寸法(cm)
15
内径×深さ(mm)
160×35
底径(Φmm)
105
TKG品番
9-0059-0201
TKG品番(2017)
6-0004-0105