- TKGブルーテンパーハンマー北京鍋 TKG 25707999 - TKGブルーテンパーハンマー北京鍋 TKG 25707999 - TKGブルーテンパーハンマー北京鍋 TKG 25707999

TKGブルーテンパーハンマー北京鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25707999 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

通常の黒皮鋼板を酸洗処理した後、2回も焼入れ工程を行っている高級な素材で錆びにくく、熱効率に優れています。これらの工程による表面の細かい凹凸が油なじみを良くするため、調理にとても適しています。軽量で焼き入れ不要!

質量(g)1200 深さ(mm)100 板厚(mm)1.2 寸法(cm)33 TKG品番9-0424-0103 TKG品番(2017)6-0004-0203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
チャーハンなど
その他業種

二回焼入れをしているとの表示を信じて買ったけれど、チャーハンなどを炒めるとびっしりとこびりつきます。これをある程度防ぐには、あらかじめ大量の油を入れて、鍋に一分から二分なじませてから炒めると比較的焦げつきというか、こびりつきが防げます。こびりつきが激しいこと以外では満足してます。ちゃんと油をなじませて使用すれば使い勝手がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする