TKG パワーキャスト フライパン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25708044 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

TKGパワーキャストシリーズ新しい内面コーティング内面は信頼のテフロンTMブランドの最高級グレード「TeflonTMProfile」を採用。見た目が美しく上品な凹凸により、非常にこびりつきにくい性能があります。ダイヤモンドとほぼ同等の硬度を持つシリコンカーバイトと特殊な表面形状が、フライパンをキズから守ります。キャスト(鋳造)なのに軽い強度に優れたアルミマグネシウム合金の使用により、フチと底は厚いまま側面は極限まで薄く加工。傾斜15°のフランジは調理したものを移しやすいこだわりの形状で変形にも強い。

材質(ハンドル)天然木 材質(本体)アルミ・マグネシウム合金 質量(kg)0.46 表面処理(内面)TeflonTMProfile加工 寸法(cm)22 内径×深さ(mm)230×55 TKG品番9-0102-0102 TKG品番(2017)6-0004-0702

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25708035
2021-06-07
用途:
厨房
医療法人社団望眞会 様 (医療・福祉・介護関連業)

もともと使用していたので、特に感想、改善点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする