STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の フライパン・グリルパン
STAUB(ストウブ)の グリルパン・スキレット
ピュアグリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25708263
品番
40511-524
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.85
色
チェリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
290×35
寸法(cm)
22
底径(Φmm)
200
TKG品番
9-0080-0302
TKG品番(2017)
6-0078-0305