新富士バーナー
新富士バーナーの 製菓・製パン用品
新富士バーナーの 製菓用フォーク・スティック・専用用品
キャラメライザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25714913
品番
KC-810CL
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コテは工具不要の簡単着脱。圧電着火式(ワンタッチ着火)
材質
(コテ)18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(コテ部)60×70
最高温度(℃)
約1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×100×285
燃焼時間(分)
連続:約80
発熱量(kW[kcal/h])
約3.3[約2,800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1158-0901
TKG品番(2017)
6-1036-2201