YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
ストレートオスコネクター メスシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25719376
品番
1009-08
参考基準価格(税別)
¥456
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途
油圧ホース及び油圧機器との接続用。
トラスコ品番
160-6946
材質
スチール
タイプ
メスシート
寸法A(mm)
46
寸法X(mm)
22
ねじ径T1
R1/2
ねじ径T2
G1/2
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。