YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
ストレートオスコネクター オスシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25719385
品番
1013-04
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥228
販売価格(税別)
¥
207
バスケットに入れる
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途
油圧ホース及び油圧機器との接続用。
トラスコ品番
160-6951
材質
スチール
タイプ
オスシート
寸法A(mm)
37
寸法X(mm)
17
ねじ径T1
R1/4
ねじ径T2
G1/4
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。