1013-06 ストレートオスコネクター オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム) 25719394 1013-06 ストレートオスコネクター オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム) 25719394

ストレートオスコネクター オスシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25719394 品番 1013-06
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥276
販売価格(税別)
251

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。

用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 トラスコ品番160-6952 材質スチール タイプオスシート 寸法A(mm)40.5 寸法X(mm)19 ねじ径T1R3/8 ねじ径T2G3/8
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする