YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
オス90°エルボ オスシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25719437
品番
1033-08
参考基準価格(税別)
¥868
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途
油圧ホース及び油圧機器との接続用。
トラスコ品番
160-6960
材質
スチール
タイプ
オスシート
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
32
ねじ径T1
R1/2
ねじ径T2
G1/2
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。