1035-08 オス45°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム) 25719446 1035-08 オス45°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム) 25719446

オス45°エルボ オスシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25719446 品番1035-08
参考基準価格(税別)¥868 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。

用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 トラスコ品番160-6974 材質スチール タイプオスシート 寸法A(mm)27 寸法B(mm)28 ねじ径T1R1/2 ねじ径T2G1/2
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする