YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
オス45°エルボ メスシート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25719455
品番
1036-04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥588
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。
用途
油圧ホース及び油圧機器との接続用。
トラスコ品番
160-6978
材質
スチール
タイプ
メスシート
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
19
ねじ径T1
R1/4
ねじ径T2
G1/4
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。