YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
オス45°エルボ メスシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25719464
品番
1036-06
参考基準価格(税別)
¥672
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。
用途
油圧ホース及び油圧機器との接続用。
トラスコ品番
160-6979
材質
スチール
タイプ
メスシート
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
22
ねじ径T1
R3/8
ねじ径T2
G3/8
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。