シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ メニューブック TPE-301
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25720084
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
白木
仕様
A4/4ページ、メニューピン
材質
ビニール55、PVCレザー
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×315
TKG品番
9-2041-0102
TKG品番(2017)
6-1847-1302