SHS-210EASLOW 導電エアーホースリール スローモーション 三協リール 25727995 SHS-210EASLOW 導電エアーホースリール スローモーション 三協リール 25727995 SHS-210EASLOW 導電エアーホースリール スローモーション 三協リール 25727995 SHS-210EASLOW 導電エアーホースリール スローモーション 三協リール 25727995

導電エアーホースリール スローモーション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25727995 品番SHS-210EASLOW
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します
導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。
ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)

用途
自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。
静電塗装作業環境に。
静電気対策の一環として。
静電気引火の防止に。
流動帯電対策として。
付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番338-0535 材質ホース:ポリウレタン(導電性)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:グリーン 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン(カーボン入) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
注意
※設置の際は、確実にアースを取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする