ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
ガーデンバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.5×14×22.5(11)
注文コード
25766677
品番
11609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フラワーアレンジメントやディスプレイとして使える仕様です。内側にはビニールがあるので、多少の水こぼれにも安心。
材質
柳、アイアン、ビニール
形状
ワイド
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.5×14×22.5(11)