ユカロンエクセルパイプソフトペア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様7Aペアチューブ 注文コード25771717 品番UPT-7L-S
参考基準価格(税別)¥75,300 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様7Aペアチューブ 長さ(m)100 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 寸法d1(mm)10.3 寸法d2(mm)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする