三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
ユカロンエクセルパイプソフトペア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
10Aペアチューブ
注文コード
25771726
品番
UPT-10L-S
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
10Aペアチューブ
長さ(m)
100
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
寸法d1(mm)
10.3
寸法d2(mm)
20.5
寸法d3(mm)
27