三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
ユカロンエクセルパイプソフトペアさや管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
7Aペアチューブ、さや管22A、信号線(3芯)
注文コード
25771753
品番
コア7-CDEW
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
7Aペアチューブ、さや管22A、信号線(3芯)
色
アイボリー
長さ(m)
50
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
13
寸法d1(mm)
13.3
寸法d2(mm)
26.5