ユカロンエクセルパイプソフトペアさや管

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様10Aペアチューブ、さや管30A 注文コード25771787 品番コア10-CDW
参考基準価格(税別)¥70,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様10Aペアチューブ、さや管30A アイボリー 長さ(m)50 内径(Φmm)10 外径(Φmm)13 寸法d1(mm)13.3 寸法d2(mm)26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする