三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
被覆エクセルパイプソフトペアチューブシングルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
10Aペアチューブ、信号線無、断熱被覆材有、耐熱電線入
注文コード
25771997
品番
UPT-10N-I
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
50
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
外管径(Φmm)
W:33.5、H:28.5
仕様
10Aペアチューブ、信号線無、断熱被覆材有、耐熱電線入