三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
エクセルパイプFH
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
25773887
品番
XLFH-7
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
長さ(m)
100
呼び径
7A
内径d(Φmm)
7
外径d(Φmm)
10
肉厚t(mm)
1.5